- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 三脚式 投光器のおすすめ人気ランキング
三脚式 投光器のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新189件の「三脚式 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト 三脚」、「工事現場 投光器」、「照明 屋外用スタンド」などの商品も取り扱っております。
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明仕様三脚式材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 1灯 5000lm
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】
ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。
地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)3800定格電圧(V)100定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色
1台
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68
仕様三脚スタンド寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)バッテリーリチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)使用場所屋内外防水性防雨型(※防水型ではありません)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス質量(g)4000定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
1台
¥23,980税込¥26,378
翌々日出荷
Casterコード式LED投光器(三脚)
三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140
1台
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.28MB)電球の種類LED
1セット
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度
STATUSUNI(ステータスユニ)スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000Lm
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー容量(Ah)42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
1個
¥46,980税込¥51,678
4日以内出荷
蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。材質(本体)スチール
NEXcellLED充電式投光器ランタン三脚
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。
最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LED
1台
¥9,698税込¥10,668
5日以内出荷
GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 スタンドライト 45W ハンドライトにもなる トランスフォーMAN
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などにセット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース材質鉄+ABS+ナイロン質量(kg)約5.8色黒出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)容量(kg)砂袋:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303発光色昼光色高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)バッテリー容量(mAh)5000充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能
ワンタッチでらくらく脱着
高さ調節可能:約890~1630mm
約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に電球の種類白色LED(交換不可)設置場所室内・屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
1台
¥41,980税込¥46,178
3日以内出荷
ハタヤリミテッドLEDフォールディングライト
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色